Vanwege een technische storing worden o.a. prijzen en voorraden niet altijd weergeven. We werken hard aan een oplossing. Excuses voor het ongemak.
Rondom Hemelvaartsdag hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
High-bay armaturen tot 120 lm/W. Productkenmerken: Bedrijfstemperatuur: -20...45 °C. Zwarte aluminium behuizing, deksel van gehard glas. Opaal cover. IP-klasse: IP65. Levensduur (L70): tot 50.000 u. Hoog lichtrendement: tot 120 lm/W. Productvoordelen: Modern exclusief ontwerp. Energiebesparing tot 60 % vergeleken met conventionele Highbay armaturen. 3 jaar garantie. Gewicht en grootte geoptimaliseerd dankzij compact ontwerp. Toepassingsgebieden: Vervanging voor Highbay armaturen met kwikdamp of HID lampen. Warenhuizen. Logistiekhallen. Industrie. Hoog plafond (bijvoorbeeld in winkelcentra, luchthavens, commerciële gebouwen, hallen). Technische uitrusting: Beugel beschikbaar. Reflector beschikbaar als accessoire.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Kleur behuizing
Met bewegingssensor
Spanningstype
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
Dimbaar
Geschikt voor lampvermogen
Geleiderdoorsnede
Lamphouder
Kleurweergave-index
Geschikt voor wandmontage
Geschikt voor aantal lichtbronnen
Buitendiameter
Hoogte/diepte
Voorschakelapparaat
Met lichtsensor
Aantal polen
Slagvastheid
Met bescherming
Kleurtemperatuur
Reflector
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Geschikt voor noodverlichting
Lengte
Nom. stroom
Beschermingsgraad (IP)
Soort bedrading
Constante lichtstroom regeling
Lamptype
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1
Stralingshoek
Materiaal behuizing
Dimbaar netspanningsmodulatie
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C
Dimbaar Dali
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
Lichtverdeling
Dimbaar 0-10 V
Max. systeemvermogen
Nom. spanning
Geschikt voor nevenlamp
Kleur consistentie (McAdam ellips)
Dimbaar Sine Wave Reduction
Dimbaar 1-10 V
Met lichtbron
Dimbaar LineSwitch
Dimming programmeerbaar
Voorschakelapparaat inbegrepen
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471
Bediening via Bluetooth
Dimbaar DMX
Dimbaar faseaansnijding
Dimming fabrikantspecifiek
Dimbaar Touch and Dim
Lichtkleur
Dimbaar Dali-2
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
Lichtverdeler
Dimbaar Zigbee
Dimbaar faseafsnijding
Vermogensfactor
Dimbaar RF
Specifieke lichtstroom armatuur
Dimbaar DSI
Dimbaar met push-button
Balvastheid volgens DIN 18032-3
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16
Stralingshoek regelbaar
Lichtkleur regelbaar
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Lichtstroom regelbaar